Schneider Electric - Piloto rojo ba9s 230v ip65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto rojo ba9s 230v ip65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB7EV74P

Ref.Sonepar

1214179

EAN

3389110839654

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

12

Piloto rojo ba9s 230v ip65

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric