Schneider Electric - Piloto simple IIL 12-48V CA/CC rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Rojo
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Potencia de lámpara máx. - 0.3 W
Tasa de voltaje - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9E18330
Ref.Sonepar
91853
EAN
3606480088414
Color de casquete:
Rojo
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.3 W
Tasa de voltaje:
48 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
69.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


