Schneider Electric - Piloto verde ba9s no incluida 250v ip65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 250...250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB7EV63P

Ref.Sonepar

282977

EAN

3389110839586

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

250...250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Alto

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

12

Este piloto verde monolítico Harmony XB7 no incluye lámpara, se alimenta con 250 V CA, utiliza la base B9s y tiene bornes de tornillo. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a sus colores claros e iluminación mediante la base BA9s, lo que permite leer fácilmente estados de máquinas complejas. Es resistente a impactos, al polvo y al agua gracias a su grado de protección IP54, por lo que resulta ideal para el funcionamiento en entornos de baja presión. Tiene un bisel de plástico con aislamiento doble. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -25°C a 70°C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric