Schneider Electric - Placa 2NSX-CVS630 o 1INS630 vertical - LVS03461
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 372 mm
Anchura - 650 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03461
Ref.Sonepar
757751
EAN
3606481874429
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
372 mm
Anchura:
650 mm
Agujeros troquelados:
no


