Schneider Electric - Placa 3NSX-INS-CVS250 vertical fijo - LVS03420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 152 mm
Anchura - 593 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03420
Ref.Sonepar
760541
EAN
3606481874313
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
152 mm
Anchura:
593 mm
Agujeros troquelados:
no


