Schneider Electric - Placa 400 NS800/1600 vertical fijo - LVS03487
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 300 mm
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03487
Ref.Sonepar
758699
EAN
3606481874535
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
300 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
no


