Schneider Electric - Placa adaptación 120mm BxH1001/2/3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa adaptación 120mm BxH1001/2/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GBK1201003F

Ref.Sonepar

551701

EAN

3606480397899

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Lexium 32, una oferta de servo motores de 0,15 kW a 7 kW. Este accesorio es un kit de adaptación para la combinación de motor/reductora Se trata de un kit de adaptación con un tamaño de brida del motor de 100 mm y un diámetro externo de la caja de cambios de 120 mm. Pesa 0.65 kg. El kit incluye una placa adaptadora, tornillos y pernos para el montaje y un adaptador del extremo del eje. Lexium 32 es una gama de servo drives con tres o cuatro modelos de servo drives y dos familias de servo motores, además de una inteligente selección de opciones. Servovariadores y servo motores de 0,15 kW a 7 kW para un rendimiento máximo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric