Schneider Electric - Placa adaptación 60mm BxH0701/2 - GBK0600702F

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa adaptación 60mm BxH0701/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GBK0600702F

Ref.Sonepar

195363

EAN

3606480397783

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Adaptation kit for motor/gear-box combination. Compatibilidad de gama: Lexium 32i, Lexium 62, Lexium 52, Lexium 62 ILM, Lexium 32 - tipo de producto o componente: adaptation kit ((*)) - nombre corto del dispositivo: GBK - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de adaptación - Compatibilidad del producto: BMI, BMH, ILM, MH3, SH3, BSH - Accesorio/destino de parte separada: for assembly motor and gearbox ((*)) - composición del kit: a shaft end adaptor ((*)), tornillos y arandelas para el montaje, an adaptor plate ((*)) - gearbox external diameter ((*)): 60 mm. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: Embalaje Manipulación de materiales Industria textil Impresión.. Beneficios: Como se trata de un concepto de servovariador independiente, Lexium 52 proporciona un contrapeso ideal para el Lexium 62, haciendo que el sistema PacDrive sea una de las soluciones de control de movimiento más escalables y flexibles disponibles en el mercado. Lexium 52 es el pilar para la automatización económica de soluciones basadas en PacDrive con pocos ejes. Con lado a lado de montaje y la alta densidad de potencia, los servovariadores Lexium 52 proporcionan la máxima potencia con el mínimo espacio. Placas electrónicas de identificación, conectores enchufables con códigos de color, fácil acceso en el panel frontal o en la parte superior de los servoaccionamientos para un mantenimiento rápido y menos costoso. Las funciones de seguridad integradas reducen los tiempos de diseño y hacen que sea más fácil cumplir con las normas de seguridad.... Aplicaciones: Lexium 52 cumple los requisitos típicos de la producción y de la maquinaria de packaging, así como los sistemas de manipulación y montaje de material.., Control general de la máquina, Automatización de máquinas de packaging, Manipulación.. Beneficios: Lexium 62 proporciona respuestas a preguntas urgentes, cómo los fabricantes de maquinaria pueden contrarrestar el aumento de las necesidades de espacio del armario de control y aumento de los costes para el montaje y cableado. El sistema de accionamiento Lexium 62 es totalmente compatible con el software del Lexium 52 y con el Lexium 62 El concepto de rápido reemplazo de componentes con una fácil instalación/desinstalación mecánica y electrónica, placas electrónicas en cada unidad para una configuración automática y poder así tener una detección automática del motor ofrece a sus clientes la máxima confiabilidad.... Aplicaciones: Lexium 62 cumple los requisitos típicos de la producción y de la maquinaria de packaging, así como los sistemas de manipulación y montaje de material. Control general de la máquina Automatización de máquinas de packaging..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric