Schneider Electric - Placa adaptación 80mm BxH1001/2/3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GBK0801003F
Ref.Sonepar
317228
EAN
3606480397844
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este producto forma parte de la gama Lexium 32, una oferta de servo motores de 0,15 kW a 11 kW. Este accesorio es un kit de adaptación para la combinación de motor/reductora Es un accesorio para ensamblar el motor (tamaño de la brida de 100 mm) y la caja de cambios (diámetro externo de 80 mm). El kit contiene un adaptador de extremo de eje, tornillos y pernos para el montaje y una placa adaptadora. Mide 100 mm por 100 mm. Pesa 0.45 kg. Los servo motores BMH asociados al servo drive Lexium 32 están pensados para aplicaciones como envasado, textil, grúas pórtico y polipastos. Este kit de adaptación está diseñado para las series de motores BSH100, BMH100, SH3100, MH3100, BMI100 e ILM100 (tamaño de brida de 100 mm). Se monta con 4 orificios (6 mm de diámetro) entre el motor y la caja de cambios. Lexium 32 es una gama de servo drives que proporciona una combinación de accionadores y motores que tiene exactamente la potencia, el rendimiento y la funcionalidad adecuados. La gama Lexium 32 incluye cuatro modelos de servo drives con clasificaciones de potencia de 0,15 kW a 11 kW, y dos gamas de servo motores, las series BMH y BSH.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


