Schneider Electric - Placa aislante poliéster para PLS 18x27 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 230 mm
Anchura - 140 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMA1827G
Ref.Sonepar
203656
EAN
3606485405339
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
230 mm
Anchura:
140 mm
Agujeros troquelados:
no
Insulating polyester mounting plate for PLS box 18x27cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


