Fin de vida

Schneider Electric - Placa aislante poliéster para PLS 36x36 7035 - NSYPMA3636G

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 320 mm

  • Anchura - 320 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYPMA3636G

Ref.Sonepar

498037

EAN

3606485405377

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

320 mm

Anchura:

320 mm

Agujeros troquelados:

no

Insulating polyester mounting plate for PLS box 36x36cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric