Schneider Electric - Placa aislante poliéster para PLS 36x54 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 320 mm
Anchura - 500 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMA3654G
Ref.Sonepar
309276
EAN
3606485405384
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
320 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


