Schneider Electric - Placa aislante poliéster para PLS 54x54 7035 - NSYPMA5454G

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 500 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYPMA5454G

Ref.Sonepar

219255

EAN

3606485405407

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

500 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

no

Insulating polyester mounting plate for PLS box 54x54cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric