Schneider Electric - Placa aviso para borne resorte 2,5mm - NSYTRACSR2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Contorno
Modelo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRACSR2
Ref.Sonepar
883505
EAN
3606480534638
Forma:
Contorno
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Símbolo:
Otros
Con texto de alerta/información:
no
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Anchura:
5.2 mm
Altura:
4.3 mm
Diámetro:
0 mm
Grosor:
1 mm
Tipo de fijación:
Otros
Con material de montaje:
no
Plegable:
no
Color:
Amarillo
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


