Schneider Electric - Placa base de alimentación dual con 6 ranuras ETHERNET + X-bus - BMEXBP0602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - sí
Tensión de entrada a CC - 3.3...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Intensidad máx. de entrada CC - 164 A
Intensidad máx. de salida CC - 152 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMEXBP0602
Ref.Sonepar
447078
EAN
3606480911743
Con alimentación integrada:
sí
Tensión de entrada a CC:
3.3...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máx. de entrada CC:
164 A
Intensidad máx. de salida CC:
152 A
Redundancia:
sí
Número de ranuras:
6
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
376 mm
Altura:
105.11 mm
Profundidad:
19 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


