Schneider Electric - Placa bornas verticales 4 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 470 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04223
Ref.Sonepar
759035
EAN
3606481874528
Modelo:
Otros
Anchura:
470 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
80 mm
Placa bornas verticales 4 filas
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


