Schneider Electric - Placa con 2 ventiladores pretroquelada - NSYVL400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 2
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYVL400
Ref.Sonepar
718089
EAN
3606480146343
Número de aletas:
2
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
35 m³/h
Tasa de potencia:
4.1 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
0
Anchura:
80 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


