Schneider Electric - Placa de cubierta ciega 1 módulo Serie ÚNICA TOP/CLASS polar - MGU9.865.18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Cubierta ciega
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MGU9.865.18
Ref.Sonepar
303403
EAN
8420375127515
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Cubierta ciega
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Número de módulos (sistema modular):
1
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
0
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK01
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
22.4 mm
Profundidad del dispositivo:
14 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
25 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


