Schneider Electric - PLACA DE FIJACIÓN DE PLÁSTICO CON POSTE GRIS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - PLACA DE FIJACIÓN DE PLÁSTICO CON POSTE GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVZ02

Ref.Sonepar

1189240

EAN

3606487130437

Color:

Otros

Material:

Plástico

Esta placa de fijación que consta de un tubo forma parte de las gamas Harmony XVB7, XV6 y XV4, con balizas luminosas modulares diseñadas para un fácil ensamble por el cliente. Está diseñado para el fácil montaje de un módulo base con entrada de cable inferior, se incluye una junta y tornillos de fijación. La placa de fijación gris oscuro XVZ02 cuenta con una base de plástico y un tubo de aluminio que mide 100 mm de altura y 25 mm de diámetro. Es resistente a los impactos, el polvo, el agua y las vibraciones gracias a su clasificación IP66, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Pesa 81g. Esta placa de fijación es compatible con el soporte de montaje en pared XVZ09 o los adaptadores XVZ07 y XVZ08. La gama de Harmonys de balizas luminosas cuenta con un diseño elegante que incorpora LEDs de eficiencia energética para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric