Schneider Electric - Placa de inscripción 30x40mm "START" negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa de inscripción 30x40mm "START" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Forma:

Rectangular

Color:

Blanco

Significado de la impresión:

START

Símbolos ISO de impresión:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Plano

  • Color - Blanco

  • Significado de la impresión - START

  • Lenguaje de la impresión - Inglés

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBYP2303

Ref.Sonepar

887032

EAN

3606489756192

Forma:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Plano

Color:

Blanco

Significado de la impresión:

START

Lenguaje de la impresión:

Inglés

Símbolos ISO de impresión:

Otros

Sobreimpresión:

Otros

Grabable:

no

Anchura:

30 mm

Altura:

40 mm

Apto como pulsador:

sí

Compatible para pulsadores iluminados:

no

Compatible para luz indicadora:

no

Pulsador tipo seta:

no

Compatible para lámpara de señalización:

no

Compatible para interruptor de selección:

no

Placa de inscripción 30x40mm "START" negro

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric