Schneider Electric - Placa de inscripción 500x400 en blanco CUSTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Otros
Color - Otros
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBYLECUST12
Ref.Sonepar
846027
EAN
3606481822345
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Color:
Otros
Forma:
Rectangular
Anchura:
500 mm
Altura:
400 mm
Diámetro exterior:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


