Schneider Electric - Placa de leyenda en blanco 30 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Negro
Forma - Rectangular
Anchura - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001KN200
Ref.Sonepar
994980
EAN
785901915034
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Anchura:
43 mm
Altura:
40 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Este producto forma parte de la gama Harmony 9001K, una oferta de pulsadores metálicos de Ø 30 mm, interruptores y luces piloto. Esta placa de leyenda en blanco es un accesorio para unidades de señalización y control Ø 30 mm. Es una placa de leyenda sin marcar con fondo negro, hecha de aluminio. Sus dimensiones son 40mm x 43mm. Pesa 0.005kg. Es ideal para aplicaciones petroquímicas, metalúrgicas, mineras, petroleras y de gas. También es adecuado para aplicaciones de tratamiento de automóviles, agua y aguas residuales. Una amplia gama de pulsadores iluminados, luces piloto, botones de parada de emergencia, interruptores selectores, controladores de mando y accesorios que se ajustan a tus necesidades. La gama modular de señalización y control de metal Ø 30mm proporciona soluciones sólidas y confiables para una amplia gama de aplicaciones industriales pesadas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


