Schneider Electric - Placa de montaje baquelita 1000x1250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 1000 mm
Anchura - 1250 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMB1012
Ref.Sonepar
290795
EAN
3606480194184
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
1000 mm
Anchura:
1250 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje aislante de baquelita para armario PLA Al 1000 x An 1250mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


