Schneider Electric - Placa de montaje baquelita 1250x750

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 1250 mm

  • Anchura - 750 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYPMB127

Ref.Sonepar

153169

EAN

3606480194207

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

1250 mm

Anchura:

750 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante de baquelita para armario PLA Al 1250 x An 750mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric