Schneider Electric - Placa de montaje baquelita 1500x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 1500 mm
Anchura - 500 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMB155
Ref.Sonepar
207172
EAN
3606480194238
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
1500 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje aislante de baquelita para armario PLA Al 1500 x An 500mm. gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable. Beneficios: .. Aplicaciones: ..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


