Schneider Electric - Placa de montaje baquelita 750x1000 - NSYPMB710

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 750 mm

  • Anchura - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

126 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYPMB710

Ref.Sonepar

358105

EAN

3606480194139

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

750 mm

Anchura:

1000 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante de baquelita para armario PLA Al 750 x An 1000mm. gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: soporte desplazable, insertos posteriores. Beneficios: .. Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric