Schneider Electric - Placa de montaje galvanizada 1800x400mm - NSYMP184
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1800 mm
Anchura - 400 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP184
Ref.Sonepar
820154
EAN
3606489807665
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1800 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje galvanizada 1800x400mm


