Schneider Electric - Placa de montaje galvanizada 2000x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 400 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP204
Ref.Sonepar
808400
EAN
3606489807672
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje galvanizada 2000x400mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


