Schneider Electric - Placa de montaje metálica 1250x500mm - NSYPMM125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Altura - 1250 mm
Anchura - 500 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMM125
Ref.Sonepar
216044
EAN
3606480193873
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura:
1250 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
no
metallic mounting plate for PLA enclosures. 1249 x 500 mm. Outdoor heavy duty.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


