Schneider Electric - Placa de montaje metálica 1500x1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 1500 mm
Anchura - 1000 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMM1510
Ref.Sonepar
232491
EAN
3606480193934
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
1500 mm
Anchura:
1000 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


