Schneider Electric - Placa de montaje metálica 1500x750mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 1500 mm
Anchura - 750 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMM157
Ref.Sonepar
148225
EAN
3606480193927
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
1500 mm
Anchura:
750 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para armario PLA Al 1500 x An 750mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


