Schneider Electric - Placa de montaje metálica 500x500mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa de montaje metálica 500x500mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 500 mm

  • Anchura - 500 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYPMM55

Ref.Sonepar

143349

EAN

3606480193774

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

500 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje metálica para armario PLA Al 500 x An 500mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric