Schneider Electric - Placa de montaje metálica 750x750mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 750 mm

  • Anchura - 750 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYPMM77

Ref.Sonepar

143493

EAN

3606480193804

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

750 mm

Anchura:

750 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje metálica para armario PLA Al 750 x An 750mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric