Schneider Electric - Placa de montaje NSX/m lateral PrismaSeT S - LVSSY802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 325 mm
Anchura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSSY802
Ref.Sonepar
820305
EAN
3606481077196
Altura:
325 mm
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Punto final posición de medida:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


