Schneider Electric - Placa de montaje NSXm en PrismaSeT S - LVSSY801

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 175 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de carriles DIN - 0

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSSY801

Ref.Sonepar

820303

EAN

3606481077189

Altura:

175 mm

Anchura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Número de carriles DIN:

0

Número de separaciones modulares por carril DIN:

0

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

Punto final posición de medida:

no

Este accesorio PrismaSeT S es un kit de montaje que incluye un soporte y una placa frontal. Está diseñada para alojar el disyuntor o interruptor NSXm 160. Se instala en el panel de una caja de distribución de 24 módulos de 18mm. La placa de montaje está hecha de metal galvanizado y la placa frontal de plástico. El color de la placa es blanco (RAL 9003). Su altura es 175mm.