Schneider Electric - Placa de montaje Spacial SFM - 250X600 mm - 5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 250 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP5M6
Ref.Sonepar
1157513
EAN
3606480850479
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
250 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje Spacial SFM - 250X600 mm - 5M
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


