Schneider Electric - Placa de montaje Spacial SFM - 450X600 mm - 9M - NSYMP9M6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 450 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP9M6
Ref.Sonepar
1157442
EAN
3606480850530
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
450 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje Spacial SFM - 450X600 mm - 9M
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


