Schneider Electric - PLACA DE SOPORTE PARA CONECTOR JACK 2F ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Uso - Toma modular
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4566-0006
Ref.Sonepar
1178550
EAN
4042811151980
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Uso:
Toma modular
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Rojo
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Número de módulos (sistema modular):
0
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
2
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
12 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


