Schneider Electric - Placa entrada de cables 24x12mm - NSYDCD2412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Tipo - Recto
Anchura - 148 mm
Altura - 58 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYDCD2412
Ref.Sonepar
610002
EAN
3606489429027
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Tipo:
Recto
Anchura:
148 mm
Altura:
58 mm
Grosor:
18 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
sí
Número de orificios conectores:
12
Tipo de rosca:
Métrico
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


