Schneider Electric - Placa fase neutra 1 + N simple 25A - AK5PA211N1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Número de polos - 1

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 400...690 V

  • Selección de fases - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AK5PA211N1

Ref.Sonepar

165963

EAN

3389110537406

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Número de polos:

1

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

400...690 V

Selección de fases:

sí

Con ajuste:

sí

Tipo de bifurcación:

Cable

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Ninguno

Color:

Gris

Número RAL:

7021

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

54 mm

Anchura:

46 mm

Altura:

105 mm

Placa de Montaje AK5, 1p+N, Fase 1, 105mm. Gama: Linergy - Nombre del producto: HK - tipo de producto o componente: placa de montaje - número de polos: 1P + N - I²t en activación: 200000 A².s - anchura: 54 mm - altura: 105 mm - profundidad: 61 mm. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Linergy HK. • Evolución sencilla dentro del cuadro eléctrico. • Disponible la modificación/evolución, bajo tensión. • Oferta multi-standard hasta 160A.. Aplicaciones: Diseñado para utilizarse dentro de envolventes funcionales y universales: • Envolventes Prisma P y PHevol hasta 4000A. • Prisma G Cofrets y armarios murales y sobre suelo hasta 630A. • Prisma Pack Cofrets hasta 160A. • Envolventes Spacial SF, SM.. * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric