Schneider Electric - Placa fijación metálica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Longitud de tubo - 300 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVCZ13
Ref.Sonepar
323566
EAN
3606480032882
Color:
Otros
Longitud de tubo:
300 mm
Material:
Metal
Mnt Tube and Base for XVC1, XVR10, XVR12. Gama de producto: Harmony XVC1 - designación de accesorio/componente: tubo de expansión de aluminio con placa de fijación metálica - tipo de accesorio/componente: tubo de expansión con placa de fijación - clase de accesorio: accesorios de montaje y fijación - destino de accesorio/componente: baliza luminosa monolítica precableada completa. Beneficios: Fácil de usar y rápida de instalar, esta gama complementaria está dedicada a la señalización luminosa o sonora extrema. Aplicaciones: Aplicaciones para distancias de señalización de amplio alcance (de 50 a 100m). Procesos industriales, fabricación de papel, edificios.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


