Schneider Electric - Placa frontal abertura 103x225 1-85x65,1-90x100 - 13142

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13142

Ref.Sonepar

42870

EAN

3303430131427

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Esta placa funcional para 2 aperturas es un accesorio de carcasa impermeable Kaedra. Las dimensiones son (An.) 103 mm x (Alt.) 225 mm con 1 apertura 65 mm x 85 mm y 1 apertura 90 mm x 100 mm. Permite la instalación de enchufes industriales de 16A o 32A, tomas domésticas y tomas RJ45. Se fija mediante tornillos. El grado de protección es IP65 e IK09. La resistencia al fuego es de 650°C. Este dispositivo está hecho de material polímero autoextinguible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric