Schneider Electric - PLACA FRONTAL INV+NSX250 VERTICAL - LVS03240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 350 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 7
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03240
Ref.Sonepar
758891
EAN
3606481872258
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
350 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
7
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


