Schneider Electric - Placa Frontal TransferPact 3P/4P 1600A Vertical 9M Ancho 650 - LVS03219
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 450 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03219
Ref.Sonepar
1260845
EAN
3606487389569
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
450 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1200 mm
Número de unidades de altura:
9
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


