Schneider Electric - Placa G perforada embutida 4 módulos - LVS03171

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Placa G perforada embutida 4 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 200 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03171

Ref.Sonepar

759658

EAN

3606481875235

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

200 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa G perforada embutida 4 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric