Schneider Electric - Placa G perforada embutida 9 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 450 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03173

Ref.Sonepar

759964

EAN

3606481875259

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

450 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa G perforada embutida 9 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric