Schneider Electric - Placa G perforada plana 4 módulos - LVS03170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 194 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03170
Ref.Sonepar
759536
EAN
3606481875228
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
194 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa G perforada plana 4 módulos


