Schneider Electric - Placa G PL perforada embutida 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 200 mm
Anchura - 300 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03176
Ref.Sonepar
787989
EAN
3606481871015
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
200 mm
Anchura:
300 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa G PL perforada embutida 4 módulos
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


