Schneider Electric - Placa G PL perforada plana 4 módulos - LVS03175

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 200 mm

  • Anchura - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03175

Ref.Sonepar

864673

EAN

3606481871022

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

200 mm

Anchura:

300 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa G PL perforada plana 4 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric