Schneider Electric - Placa inscripción 30x50mm en blanco - ZBYP6101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Plano
Color - Blanco
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBYP6101
Ref.Sonepar
1139564
EAN
3606489756284
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Plano
Color:
Blanco
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Otros
Sobreimpresión:
Otros
Grabable:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
50 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
no
Compatible para luz indicadora:
no
Pulsador tipo seta:
no
Compatible para lámpara de señalización:
no
Compatible para interruptor de selección:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


